| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-86492688 Herst.-Nr.: 14908-20 EAN/GTIN: 4078500054461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Starter-Set für extra Laufzeit oder mehr Leistung im 18V POWER FOR ALL System
Dieses Starter-Set beinhaltet das GARDENA Schnell-Ladegerät AL 1830 CV und einen 4,0Ah GARDENA POWER FOR ALL Akku PBA 18V/72. Der Akku ist vollständig geladen in 95 Minuten. Die LED-Anzeige am Gehäuse zeigt den aktuellen Ladezustand. Du möchtest so schnell wie möglich mit Deinem Gerät weiterarbeiten: Lade den Akku innerhalb von 64 Minuten auf bis zu 80% auf, die „Ready to Go“-LED zeigt Dir wann es soweit ist. Dieses Starter-Set passt perfekt für alle Geräte bei denen Du mehr Laufzeit benötigst. Oder verwende den 4,0Ah-Akku im GARDENA Laubbläser PowerJet 18V P4A und Du hast mehr Leistung um Deine Terrasse oder Einfahrt von Blättern zu befreien. Dieses Starter-Set ist ein Produkt der POWER FOR ALL ALLIANCE, eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen weltweit. Damit musst Du Dir nicht mehr zu jedem neuen Produkt einen Akku oder ein Ladegerät kaufen, sondern verwendest beides einfach immer wieder. So sparst Du Dir gleichzeitig Geld und bleibst flexibel. Power für Deine Ideen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie- & Ladegerät-Set | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 4 Ah | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 18 V | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Gardena | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Orange | ![](/p.gif) | Akkuladezeit | 1 h | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Ladegeräte | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Autobatterie, Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v, ladegerät li-ion, 18 v ersatzakkus für werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |