Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sacon 442625,3 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sacon 442625,3 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Sacon 442625,3 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     3461-40274463
Hersteller:
     Sacon
Herst.-Nr.:
     442625,300
EAN/GTIN:
     4055516007421
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das saCon Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den besonders robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die elektrischen Übertragungsparameter nur durch extreme mechanische Belastungen beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMf + Geflecht mit >65% Bedeckung) zusammen mit den 360° geschirmten RJ45 Steckern bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit.

Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen.

Nach der Kontaktierung einer beliebigen Patchkabelseite mit dem Injektor leuchten die integrierten Leuchtdioden in den RJ45-Steckern.

Eine laufende Datenübertragung wird durch die Lichtidentifikation nicht beeinflusst!

Für die Dienstzuordnung können die RJ45-Stecker mit einem Farbclip gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 7,77*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,61*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,55*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,41*
€ 14,68*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,17*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
CS1OAADAD0010
ab € 4,10*
Ähnlich
EasyLan
CS1OAADAD0020
ab € 4,93*
Ähnlich
Sacon
442621,010
ab € 11,46*
Ähnlich
Sacon
442621,050
ab € 3,78*
Ähnlich
Sacon
442621,700
ab € 10,49*
Ähnlich
Sacon
442622,010
ab € 11,64*
Ähnlich
Sacon
442622,050
ab € 4,12*
Ähnlich
Sacon
442622,100
ab € 4,03*
Ähnlich
Sacon
442622,200
ab € 5,42*
Ähnlich
Sacon
442622,300
ab € 5,69*
Ähnlich
Sacon
442622,500
ab € 7,34*
Ähnlich
Sacon
442622,700
ab € 10,29*
Ähnlich
Sacon
442623,010
ab € 11,64*
Ähnlich
Sacon
442623,050
ab € 4,20*
Ähnlich
Sacon
442623,100
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.