Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 128 GB SDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 128 GB SDXC UHS-I
SanDisk Ultra 128 GB SDXC UHS-I
SanDisk Ultra 128 GB SDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86661516
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUNR-128G-GN3IN
EAN/GTIN:
     619659185299
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.91 mm
Tiefe
31.92 mm
Höhe
2.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDUNR-032G-GN3IN
ab € 4,98*
Zubehör
SanDisk
SDSDUNR-064G-GN3IN
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.