Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP27
Epson Lampe - ELPLP27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86809
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L27
EAN/GTIN:
     8715946209241
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Epson Lampen zeichnen sich aus durch ihre Helligkeit, garantieren eine exzellente Wiedergabe und unterstützen die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
0.278 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson EMP-54/74/74L
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,87*
€ 679,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,15*
€ 666,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,83*
€ 642,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,39*
€ 626,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,96*
€ 585,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.