Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51737 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 130 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51737 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 130 W Schwarz
Qoltec 51737 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 130 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87001600
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Ladegerät
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsleistung
130 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
6.67 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Laptop
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.6 m
Breite
156 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
460 g
Verpackungsdaten
Stromadapter enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.