Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel,
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel,
Digitus CAT 6A U/UTP Slim Patchkabel,
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87022382
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1617-A-030S-10
EAN/GTIN:
     4016032472070
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Ermöglicht eine flexible und platzsparende Verkabelung in Ihrem Netzwerk

- Das 3 Meter (300 cm) lange Ethernet-Kabel der Kategorie 6A überträgt Daten mit Geschwindigkeiten bis zu 10000 Mbit/s (10 Gbit/s) zum Beispiel für Glasfaser-Internet Geschwindigkeiten im Heim-Netzwerk
- Slim LAN-Kabel (3,65 mm Außendurchmesser) der Kategorie CAT.6A übertragen die volle Bandbreite von 500 MHz in Gigabit-Netzwerke - Sie ermöglichen eine besonders hohe Packdichte in Netzwerkschränken
- Durch den RJ45-Stecker kompatibel zu Netzwerken mit CAT.5e, CAT.6, CAT.7 & CAT.8 Kabeln - Gerätekompatibel z.B. mit: FritzBox, Spielekonsolen wie Xbox & Playstation, Computer, Fernseher, Drucker, …
- Patchkabel verbinden u.a. Modem, DSL-Router, Switches und Patchpanel im Serverraum über Netzwerkdosen oder Power-Line mit WLAN Access-Points, PC & Notebook, Funk-Repeater & Überwachungskameras
- Mit LSZH Außenmantel für gutes Brandverhalten & niedrige Rauchemission - Innenleiter aus Kupfer (Cu) - Längenbezeichnung auf den Hauben - Hauben mit Zugentlastung, Knick- & Rasthebelschutz

Die DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.65 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Paketgewicht
606.667 g
Verpackungsvolumen
382.5 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
12 x RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Frequenz
500 MHz
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.