Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 700 Firewall (Hardware) 5,4 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG FLEX 700 Firewall (Hardware) 5,4 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 700 Firewall (Hardware) 5,4 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 700 Firewall (Hardware) 5,4 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 700 Firewall (Hardware) 5,4 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 700 Firewall (Hardware) 5,4 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87101050
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX700-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937614844
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
hardware-firewall zyxel
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
120.1 BTU/h
Zertifizierung
FCC 15 (A), CE EMC (A), C-Tick (A), BSMI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
5.4 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1.1 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
550 Mbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
5400 Mbit/s
VPN Durchsatz
1100 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, SSL/TLS
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Stromverbrauch (max.)
46 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
519 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Paketgewicht
4800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
500
Zahl der Benutzer
150 Benutzer
Anzahl der VLANs
128
Active TCP-Verbindungen (max.)
1600000
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, router 12-port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.372,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,78*
€ 1.754,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,01*
€ 1.714,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,95*
€ 1.680,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,13*
€ 1.632,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.