Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
OtterBox FRE Series für Apple iPhone 12, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87126742
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-82137
EAN/GTIN:
     840104249574
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
LIVE 360˚ – WASSERDICHT. SCHMUTZABWEISEND. SCHNEESICHER. STURZSICHER. VIER SCHUTZARTEN. KEIN ZWEIFEL.
An Wochentagen Profi in der Tabellenkalkulation. Am Wochenende Trailrunner. Jeden Tag Umweltschützer. Ihre Work-Life-Balance ist perfekt. Mit der FRĒ bleiben Sie nicht nur produktiv und zielstrebig, sondern schonen auch die Umwelt. Sie bietet Rundumschutz für Ihr Telefon bei jeder Aktivität und Sturzschutz, wo immer Sie sind. Mit ihrem schlanken Design sorgt sie zudem für Sicherheit, ohne schwerfällig zu wirken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12
Name der Farbe
Black
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Tropfsicher, Snow resistant, Wasserdicht
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,49*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,90*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,21*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,41*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,93*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 23,01*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 23,02*
Zubehör
OtterBox
78-52705
ab € 15,08*
Zubehör
OtterBox
78-52643
ab € 10,16*
Zubehör
OtterBox
78-52640
ab € 9,07*
Zubehör
OtterBox
78-52654
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox
78-52651
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.