Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Garantieverlängerung
>
Artikel
DELL 3 jahre Keep Your Hard Drive for ISG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-87167103
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
PET2_3HDE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
it serviceverträge dell
Mit dem Service Keep Your Hard Drive (Festplatte behalten) von Dell behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Daten und Hardware. Bei einem Laufwerkausfall bleiben Sie im Besitz der Festplatte, wenn ein Ersatz erforderlich ist. Bei diesem Service entscheiden Sie, wie und wann Sie das Laufwerk entsorgen. So behalten Sie die Kontrolle über sensible und vertrauliche Daten.
* Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen von Dell Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Nähere Informationen erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Serviceart
Keep Your Hard Drive for ISG
Service enthalten
Ersatzteile
Servicezeit (Stunden x Tage)
8x5
Zeitraum
3 Jahr(e)
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Kompatibilität
PowerEdge R450 PowerEdge R6515
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
Garantieverlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
it serviceverträge
,
Garantie
,
Support
,
Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL A9781927 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
A9781927
ab € 230,60*
Zubehör
DELL A9781929 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
A9781929
ab € 155,18*
Zubehör
DELL AA138422 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA138422
ab € 138,01*
Zubehör
DELL AA579530 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Dell
AA579530
ab € 288,09*
Zubehör
DELL AA799041 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799041
ab € 222,67*
Zubehör
DELL AA799064 Speichermodul 16 GB 8 x 2 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799064
ab € 132,90*
Zubehör
DELL AA799087 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799087
ab € 151,01*
Zubehör
DELL AA799110 Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799110
ab € 276,91*
Zubehör
DELL AA940922 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA940922
ab € 107,04*
Zubehör
DELL AB257576 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AB257576
ab € 114,58*
Zubehör
DELL AB257620 Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AB257620
ab € 183,90*
Zubehör
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Dell
FHYWN
ab € 2.810,62*
Zubehör
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
Dell
GPH2C
ab € 2.592,33*
Zubehör
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Dell
YWY0D
ab € 2.871,35*
Zubehör
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
Dell
12M1H
ab € 2.932,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen