Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM BL-KM300 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM BL-KM300 Anschlussblock Blau
digitalSTROM BL-KM300 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87167944
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     BL-KM300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Heizungsaktor
SmartHome Klimaanlagensteuerung
SmartHome Klimasteuerung
smarthome heizungsaktor
Intelligente Vernetzung und Steuerung Ihrer Heizgeräte und -anlagen: Die digitalSTROM-Heizungsklemme BL-KM300 erschließt Ihnen vielfältige Funktionen zur automatischen Regelung Ihres Wohnklimas – einfach, effizient und präzise. Von Zeitabschaltung über Nachtabsenkung bis hin zur Fernsteuerung Ihrer Heizung per Smartphone-App genießen Sie die volle Kontrolle über die gewünschte Temperatur in jedem Raum. Die blaue digitalSTROM-Heizungsklemme BL-KM300 ermöglicht die vollautomatisierte Steuerung elektronischer Heizungssteuerventile mit der Regelung von Temperatur und Mindest-Durchflussmengen. Wie alle digitalSTROM-Klemmen ist sie mit umfassenden Netzfunktionen ausgestattet. Zusammen mit einem digitalSTROM Raumklima-Sensor zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit erzeugen die Heizungsklemmen einen geschlossenen Regelkreis für die präzise Steuerung des Wohnklimas im Haushalt. Vernetzen Sie Ihre Heizung über die bestehende Stromleitung. Über den Ausgang der Klemme werden die elektrischen Aktoren direkt aus dem digitalSTROM System angesteuert. Somit reagieren die Heizkörper oder Fussbodenheizungen direkt auf Ereignisse im digitalSTROM System. Durch die Art und Größe kann der Aktor überall an einer Stromleitung, die über einen digitalSTROM Meter versorgt wird, installiert werden. In der Regel in der Nähe des Stellantriebes oder des zu steuernden Gerätes (z.B. Heizkreisverteiler, UP-Dose).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
80 %
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.2 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.