Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87220917
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23316-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3 x 0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
14.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
5.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.