Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66596 Drahtverbinder D-Sub 15 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66596 Drahtverbinder D-Sub 15 Blau
DeLOCK 66596 Drahtverbinder D-Sub 15 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87292649
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66596
EAN/GTIN:
     4043619665969
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.1 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
12.8 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub 15
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.