Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87314063
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U6-LITE
EAN/GTIN:
     810010073594
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1500 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, In Wand
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-PRO-UK
ab € 326,05*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-SE
ab € 406,15*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,20*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-POE-AF
ab € 6,13*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-EXTENDER
ab € 127,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.