Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87374174
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPPR210WK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
232 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
32 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Akku/Batterie
Akku
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
90 mm/sek
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Wi-Fi Direct
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
30 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Medienstärke
0.07 ± 0.003 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.