| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-87421215 Herst.-Nr.: 77-82090 EAN/GTIN: 840104249048 |
| |
|
| | |
| TRANSPARENTE ZUVERLÄSSIGKEIT. MINIMALISTISCH UND WIDERSTANDSFÄHIG ZUGLEICH. Die schlankste leichte Schutzhülle von OtterBox mit unserem zertifizierten Sturzschutz+. Das Design, das Sie wollen, mit dem Schutz, den Sie brauchen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 196.9 mm | | Verpackungstiefe | 108 mm | | Verpackungshöhe | 17.8 mm | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.8 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Gummi | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy S21 Ultra 5G | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, Tropfsicher | | Recycelte Materialien | Recycelbarer Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | | Breite des Versandkartons | 338.1 mm | | Höhe des Versandkartons | 222.3 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82.6 mm | | Tiefe | 13.7 mm | | Höhe | 171.4 mm | | Gewicht | 42.85 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |