Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Seahorse Singlepack Light Magenta T0486
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-874518
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T04864010
EAN/GTIN:
8715946356129
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Stylus Photo R200, R220, R300, R320, R340, RX500, RX600, RX620, RX640</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T04864010
Ursprungsland
Mexiko
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
59 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone magenta
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte magenta
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Seahorse Multipack 6-colours T048140 Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb 1 Stück(e)
Epson
C13T048140A0
ab € 85,68*
Ähnlich
Epson Seahorse Singlepack Black T0481
Epson
C13T04814010
ab € 16,85*
Ähnlich
Epson Seahorse Singlepack Cyan T0482
Epson
C13T04824010
ab € 18,60*
Ähnlich
Epson Seahorse Singlepack Light Cyan T0485
Epson
C13T04854010
ab € 19,05*
Ähnlich
Epson Seahorse Singlepack Magenta T0483
Epson
C13T04834010
ab € 10,87*
Ähnlich
Epson Seahorse Singlepack Yellow T0484
Epson
C13T04844010
ab € 16,18*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T04814010 schwarz
Ampertec
C13T04814010
ab € 16,64*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T04824010 cyan
Ampertec
C13T04824010
ab € 13,52*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T04834010 magenta
Ampertec
C13T04834010
ab € 10,27*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T04844010 yellow
Ampertec
C13T04844010
ab € 18,10*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T04854010 photo cyan
Ampertec
C13T04854010
ab € 14,62*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T04864010 photo magenta
Ampertec
C13T04864010
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen