Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.V.I. 01422 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 15,8 cm (6.2") 10H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.V.I. 01422 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 15,8 cm (6.2") 10H
E.V.I. 01422 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 15,8 cm (6.2") 10H
E.V.I. 01422 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 15,8 cm (6.2") 10H
E.V.I. 01422 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 15,8 cm (6.2") 10H
E.V.I. 01422 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 15,8 cm (6.2") 10H
E.V.I. 01422 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 15,8 cm (6.2") 10H
E.V.I. 01422 Blickschutzfilter Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen 15,8 cm (6.2") 10H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87565285
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Smartphone
Typ
Display-Privatsphärenfilter mit Rahmen
Rahmenfarbe
Schwarz
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
10H
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Reinigungstuch
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Klebestreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21 5G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.