| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-87627529 Herst.-Nr.: 10537 EAN/GTIN: 5028420001877 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 88.9 mm | | Messer 2 Klingenlänge | 114.3 mm | | Messer 3 Klingenlänge | 139.7 mm | | Messer 4 Klingenlänge | 165.1 mm | | Messer 5 Klingenlänge | 203.2 mm | | Höhe | 357 mm | | Tiefe | 75 mm | | Breite | 168 mm | Lieferumfang | Messerhalterung | Ja | Merkmale | Produkttyp | Messer-Set | | Kochmesser enthalten | Ja | | Santokumesser enthalten | Ja | | Brotmesser enthalten | Ja | | Schälmesser enthalten | Ja | | Universalmesser | Ja | | Material Messer | Edelstahl | | Anzahl Werkzeuge | 1 Werkzeug | | Werkzeuge enthalten | Messerschärfer | | Farbe Messerhalter | Schwarz | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Griff Eigenschaften | Anti-Rutsch-Griff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenmesserhalter, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Messer-Block, Messerblock, hand messerschärfer |
| | |
| |