| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-87627709 Herst.-Nr.: 3909 EAN/GTIN: 4260517938159 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Umgebungen. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | | Zertifizierung | IEC 60603-7-51 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |