Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana PM 100 Pulsoximeter Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana PM 100 Pulsoximeter Grau, Weiß
Medisana PM 100 Pulsoximeter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87632119
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     PM 100
EAN/GTIN:
     4015588794568
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Technische Details
Display
OLED
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
32 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 93 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.