| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-87633744 Herst.-Nr.: VSR100 EAN/GTIN: 766907005028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ViewSonic VSR100 ist ein leistungsstarker und kompakter drahtloser Präsentations-Dongle mit einer HDMI-Schnittstelle, mit dem Benutzer 4K-Inhalte von Laptops oder mobilen Geräten aus auf Monitore oder Projektoren übertragen können. Mit der App erhält der VSR100 intelligente Funktionen wie einen Echtzeit-Video-Feed und praktische Anmerkungswerkzeuge. Außerdem ermöglicht er die Zusammenarbeit auf einem vierfach geteilten Bildschirm und den Zugriff auf persönliche Cloud-Speicher. 4K-WiFi-Übertragung von Inhalten Die drahtlose Übertragung Ihrer 4K-Inhalte ist über die Casting-App einfach zu bewerkstelligen. Mehrbildschirm-Übertragung über Geräte hinweg In einer dynamischen Besprechung ermöglicht es dem Gastgeber, auf einfache Weise die drahtlose Verbindung für bis zu acht Geräte zu genehmigen. Die Inhalte von vier Moderatoren können auch gleichzeitig im Split-Screen angezeigt werden. Live-Kamera und Anmerkungs-Unterstützung Benutzer können Live-Streaming-Videos direkt von der Kamera eines Geräts auf ein großes Display übertragen, während sie sich in Echtzeit Notizen für eine ausführlichere Erklärung machen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 32 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 12 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 99 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 99.79 g | Merkmale | Produkttyp | HDMI WLAN-Adapter | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Viewsonic | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | HDMI | ![](/p.gif) | Schnittstelle | WLAN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |