| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-877092 Herst.-Nr.: Q2010A EAN/GTIN: 4948382508652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP LTO Ultrium, Super DLT, DLTtape IV und AIT Strichcode-Etiketten-Pack sind eine einfach zu handhabende Lösung für die immer komplexere Strichcode-Etikettierung. IT-Manager, die unter ständigem Druck mit begrenzten Ressourcen hohe Servicequalität sicherstellen, sollten sich auf die Funktionstüchtigkeit der intern verwendeten Strichcode-Etiketten verlassen können und kein Personal für die Bedienung des Etikettendruckers einteilen müssen. Jedes HP Etiketten-Pack mit fortlaufend nummerierten Strichcodes enthält 100 Etiketten für Daten- und 10 Etiketten für Reinigungskassetten. Innerhalb eines Packs sind niemals zwei Nummernfolgen identisch, damit in Archiven keine Probleme mit der Datenintegrität auftreten. HP Strichcode-Etiketten-Packs sind bei den meisten Fachhändlern erhältlich, die auch Medien der Marke HP führen. Außerdem wurden die HP Strichcode-Etiketten-Packs umfassend getestet und garantieren optimale Leistung – auch in anspruchsvollen automatisierten Umgebungen. Die Folge: Anders als bei Billiglösungen werden Backups nicht durch mangelhafte Etikettenqualität gestört.
Spart Zeit und Geld, vermeidet Fehler • Mitarbeiter haben endlich mehr Zeit für wichtigere Aufgaben Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Menge pro Behälter | 100 Stück(e) | Technische Details | Gewicht (imperial) | 0.25 Pfund | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 284.5 x 5.1 x 226.1 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 110 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |