Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All TV Replacement Remotes URC4910 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All TV Replacement Remotes URC4910 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4910 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4910 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4910 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87886336
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 4910
EAN/GTIN:
     8716184072635
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.65 mm
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184072635
Versandkartonsbreite
106 mm
Versandkartonslänge
310 mm
Versandkartonshöhe
141 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
552 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Verbesserung des Videotexts
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Samsung
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Samsung TVs
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
750 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
299 mm
Ökologische Verpackung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
78 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.