Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All TV Replacement Remotes URC4911 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All TV Replacement Remotes URC4911 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4911 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4911 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4911 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87886356
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 4911
EAN/GTIN:
     8716184072666
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universalfernbedienung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.65 mm
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8716184072666
Versandkartonsbreite
106 mm
Versandkartonslänge
310 mm
Versandkartonshöhe
141 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
555 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
LG
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
LG TVs
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
700 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
299 mm
Paketgewicht
150 g
Ökologische Verpackung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
79 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.