Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All TV Replacement Remotes URC4913 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All TV Replacement Remotes URC4913 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4913 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4913 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC4913 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87887550
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 4913
EAN/GTIN:
     8716184072727
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.65 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184072727
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Philips TVs
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
299 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.