Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm 361573 Notizbuch A5 251 Blätter Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtturm 361573 Notizbuch A5 251 Blätter Pink
Leuchtturm 361573 Notizbuch A5 251 Blätter Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87900641
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     361573
EAN/GTIN:
     4004117569906
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Die neuen Muted Colours – Unaufdringlich, zurückgenommen und elegant. Mit den neuen Farben Muted Colours (dt. gedämpfte Farbtöne) haben wir eine komplett neue Farbwelt im LEUCHTTURM1917 Sortiment geschaffen. Soft, unaufdringlich und stilvoll repräsentieren die neuen Töne aktuelle Interior Design- und Fashiontrends. Die Produktauswahl der neuen Farbtöne konzentriert sich auf unsere Bestseller: Notizbücher im Format Medium (A5) als Hard- und Softcover. Passende Pen Loops und Bleistifte runden das Sortiment ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
251 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Pen-Loop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
311333
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.