Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 263020 Netzwerkkabel Rot, Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra flaches Patchkabel U/UTP Cat 6 weiß 3,0m
Helos ultra flaches Patchkabel U/UTP Cat 6 weiß 3,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87909977
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     263020
EAN/GTIN:
     4005938630202
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Helos ultra slim Patchkabel U/UTP Cat 6 ist ein flaches Patchkabel zur Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

Es ist besonders strapazierfähig, hat einen Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
49 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot, Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leiterart
Flexibel
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
250 MHz
Plug
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.