Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 15714 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 15714 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Trix 15714 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Trix 15714 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87920945
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     15714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen N
personenwagen n
Vorbild: Salonwagen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Baujahr ab 1939. Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 147 mm. Die dazu passende Innenbeleuchtung: 66708 Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Design
Produkttyp
PKW
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Eingebautes Licht
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.