Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena ClickUp! Weiß Acryl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena ClickUp! Weiß Acryl 1 Stück(e)
Gardena ClickUp! Weiß Acryl 1 Stück(e)
Gardena ClickUp! Weiß Acryl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87921504
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11320-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenschale
Pflanzschale
pflanzschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acryl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.