| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-87921675 Herst.-Nr.: 14901-20 EAN/GTIN: 4078500054386 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großartige Kompatibilität- schnelles Laden aller 18V POWER FOR ALL Akkus Das GARDENA Schnell-Ladegerät AL 1830 CV ist für alle 18V POWER FOR ALL System-Akkus geeignet. Der 2,5 Ah-Akku ist innerhalb von 60 Minuten vollständig geladen. Die LED-Anzeige am Gehäuse zeigt den aktuellen Ladezustand. Du möchtest so schnell wie möglich mit Deinem Gerät weiterarbeiten: Lade den Akku innerhalb von 40 Minuten auf bis zu 80% auf, die „Ready to Go“-LED zeigt Dir wann es soweit ist. Dieses Ladegerät ist ein Produkt der POWER FOR ALL ALLIANCE, eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen weltweit. Damit musst Du Dir nicht mehr zu jedem neuen Produkt einen Akku oder ein Ladegerät kaufen, sondern verwendest beides einfach immer wieder. So sparst Du Dir gleichzeitig Geld und bleibst flexibel. Power für Deine Ideen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Gardena POWER FOR ALL | Energie | Akkuladezeit | 1 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v, ladegerät li-ion, 18 v ersatzakkus für werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |