Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10131015 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10131015 USV-Zubehör
PowerWalker 10131015 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87925489
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10131015
EAN/GTIN:
     4260074982626
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85079080
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.