Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DXS-PWR700AC Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DXS-PWR700AC Switch-Komponente Stromversorgung
D-Link DXS-PWR700AC Switch-Komponente Stromversorgung
D-Link DXS-PWR700AC Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87934763
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-PWR700AC
EAN/GTIN:
     790069459221
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Stromversorgungs-modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.5 mm
Tiefe
322 mm
Höhe
40.2 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Gesamtleistung
770 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,75*
€ 831,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,10*
€ 827,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,02*
€ 815,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,44*
€ 797,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,39*
€ 760,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.