Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ibiza Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Mantelhülle Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Ibiza Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Mantelhülle Transparent
4smarts Ibiza Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Mantelhülle Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87977141
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die 4smarts Ibiza Clip-Tasche mit Silikonrahmen verbindet maximalen Geräteschutz mit edler Haptik. Dieser Clip verleiht Ihrem Smartphone eine neue, edle Anmutung ohne die Linienführung oder das Design des Geräts zu verändern. Das Gerät bleibt dabei in der Schutzhülle voll bedien- und nutzbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 Zoll
Etui-Typ
Mantelhülle
Material
Kunststoff, Silikon
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A02s
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.