Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW8GX4M1E3200C16 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87988997
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW8GX4M1E3200C16
EAN/GTIN:
     840006612889
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.