Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-33 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-TB-33 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-33 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-33 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-33 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-33 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-33 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87993898
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-33
EAN/GTIN:
     5901720136275
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
Monitor Netzteil
Steckernetzgerät
Das Universalnetzteil Akyga® AK-TB-33 ist eine zuverlässige Stromquelle. Seine Vielseitigkeit wird durch den beliebten 5,5 x 2,5 mm Stecker gewährleistet. Es ist in verschiedenen Arten von Netzwerkgeräten (Router, Modem, Switch), Mobilgeräten (Tablet) und Bürogeräten (Monitor und Drucker) zu finden. Darüber hinaus liefert das Netzteil 5 V/2 A und 10 W Leistung, was sich positiv auf die Geschwindigkeit der geladenen Geräte auswirkt. Das lange 1,5 m lange Kabel in Kombination mit dem leichten Design des Ladegeräts bietet hingegen eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Komfort bei der Verwendung der Geräte während des Ladevorgangs.

Sicherheitspaket (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert sicheren und stabilen Betrieb. Dies gilt sowohl für die versorgten Geräte als auch für das Netzgerät selbst.

Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
110-240 V
Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
35 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
115 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
139 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
5901720136275
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-21
ab € 10,13*
Zubehör
akyga
AK-TB-22
ab € 10,30*
Zubehör
akyga
AK-TB-23
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.