Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMW32GX4M2D3000C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMW32GX4M2D3000C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance CMW32GX4M2D3000C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance CMW32GX4M2D3000C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance CMW32GX4M2D3000C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance CMW32GX4M2D3000C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance CMW32GX4M2D3000C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88053894
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW32GX4M2D3000C16
EAN/GTIN:
     840006604259
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
VISUALISIEREN, SYNCHRONISIEREN, SPEICHERN Der übertaktete VENGEANCE RGB PRO Series DDR4-Speicher erhellt Ihren PC mit beeindruckender dynamischer Multi-Zone-RGB-Beleuchtung und bietet Ihnen gleichzeitig eine unvergleichliche DDR4-Leistung. ZUKUNFTSWEISENDE SOFTWARE Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software erweckt Ihr System zum Leben – durch dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, die sich mit allen Ihren iCUE-kompatiblen Produkten, darunter Speicher, Lüfter, RGB-LED-Lichtstreifen, Tastaturen und mehr, synchronisieren lässt. Passen Sie Dutzende voreingestellter Beleuchtungsprofile an, experimentieren Sie mit einer riesigen Auswahl aus vom Benutzer einstellbaren Farben, und stimmen Sie die LED-Helligkeit perfekt auf Ihr System ab. MAXIMALER BANDBREITE UND KURZEN REAKTIONSZEITEN Für Spitzenleistung auf den neusten Intel- und AMD-DDR4-Mainboards optimiert. KEINE KABEL NÖTIG Kommt ohne zusätzliche Kabel und Leitungen aus und ermöglicht dadurch eine ordentliche und saubere Installation. MASSGESCHNEIDERTES HOCHLEISTUNGS-PCB Eine speziell entwickelte Platine ermöglicht höchste Signalqualität für optimale Leistung und Zuverlässigkeit. STRENG GEPRÜFTE SPEICHERCHIPS Sorgfältig geprüfte Speicherchips sorgen für ein hohes Übertaktungspotenzial. WÄRMEVERTEILER AUS ALUMINIUM Verbesserte die Wärmeleitfähigkeit, damit der Speicher auch bei Übertaktung perfekt gekühlt wird. XMP 2.0-UNTERSTÜTZUNG Mit einer einzigen Einstellung im BIOS können Sie die bestmöglichen Leistungseinstellungen für Ihren Arbeitsspeicher vornehmen und dadurch eine optimale Leistung erzielen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
CAS Latenz
16
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.