Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 1572220 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad 1572220 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz
Conrad 1572220 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88527165
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1572220
EAN/GTIN:
     4016139277219
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
46 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Entdeckungswinkel
360 °
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
3.6 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.