| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88555818 Herst.-Nr.: 162.092 EAN/GTIN: 4250694713342 |
| |
|
| | |
| Der handliche Faszienroller im Mini-Format – klein, leicht, überall einsetzbar! - zur Selbstmassage bei Verspannungen in kleinen, sensiblen Körperbereichen und Muskelgruppen - zur gezielten Muskel-Lockerung in Unter-/ Oberarmen, Nacken/ Schultern, Gesicht/ Stirn, Beinen, Fusssohlen - ideal auch für die Bindegewebsmassage - Einsatz am Boden, Tisch oder an der Wand - klein, leicht, handlich durch optimierte Länge - praktisch auch für unterwegs, z.B. im Büro - ca. 5,2 x 17 cm - Material: formstabiles EPP – recyclingfähig, geruchsneutral - Roller waschbar im Geschirrspüler bei 65 Grad - made in Germany Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Massagerolle | | Vorgesehene Verwendung | Gesicht, Fuß, Hand, Kopf, Beine, Hals, Schultern | | Produktfarbe | Schwarz | | Einfach zu bedienen | Ja | | Geruchlos | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 52 mm | | Breite | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| |