Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Massage Roller Massagerolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Massage Roller Massagerolle
SISSEL Massage Roller Massagerolle
SISSEL Massage Roller Massagerolle
SISSEL Massage Roller Massagerolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88555831
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     310.025
EAN/GTIN:
     4250694702131
Suchbegriffe:
Massagerolle
Massageroller
  • Faszienmassagerolle - zur Stärkung von Muskeln und Bindegewebe - beugt Muskelverspannungen vor - verbessert die Durchblutung - Material: PE - optimale Grösse (47 cm) auch für Übungen im Lenden- und Beckenbereich. - Ø ca. 15 cm, Länge: ca. 47 cm - Gewicht: 380 g
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massagerolle
Vorgesehene Verwendung
Hinten, Beine
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Breite
470 mm
Gewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH880765
ab € 16,54*
Sonstiges
Novacare
SH880785
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.