Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3510HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 3510HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Datalogic Magellan 3510HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Datalogic Magellan 3510HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88559269
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3511-010210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.1 W
Stromverbrauch (Standby)
1.25 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
87 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Alarm
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
25 %
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, QR Code, WaterCode
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
-75 - 75 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,14*
€ 501,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,68*
€ 492,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,73*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,60*
Zubehör
Datalogic
90A052292
ab € 11,81*
Zubehör
Datalogic
90ACC0358
ab € 14,14*
Zubehör
Datalogic
90A052129
ab € 13,60*
Zubehör
Datalogic
90A052311
ab € 27,93*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M3510VS51
ab € 91,42*
Zubehör
Datalogic
90ACC0302
ab € 18,65*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,03*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M3510VS31
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.