Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3510HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 3510HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Datalogic Magellan 3510HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Datalogic Magellan 3510HSi Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88559276
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3513-010200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.1 W
Stromverbrauch (Standby)
1.25 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
87 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Alarm
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
25 %
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, QR Code, WaterCode
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
-75 - 75 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.