Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M4D3600C18 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88602271
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX4M4D3600C18
EAN/GTIN:
     840006632146
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 500 Series,AMD 500 Series,AMD X570,AMD TRX40
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.