| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-886333 Herst.-Nr.: 18C1524E EAN/GTIN: 0734646961349 |
| |
|
| | |
| Brillante Ausdrucke. Die hochauflösenden Tintenpatronen verwenden die exklusiven Farbstofftinten von Lexmark. Diese Tinten kombiniert mit kleinen Tropfengrößen bieten brillante Farben und Detailtreue für einmalige Fotos und scharfe Bilder. Präzision. Variable Tintentropfengrößen von nur 3pL sorgen für leuchtende Farben und präzise Bilder. Lexmark Rückgabeprogramm. Die Tintenpatrone Nr. 24 (Farbe) wird gegenüber der regulären Tintenpatrone zu einem günstigeren Preis verkauft. Im Gegenzug erklärt sich der Kunde bereit, die gebrauchte Tintenpatrone zur Wiederverwendung oder zum Recycling ausschließlich an Lexmark zurückzugeben. Einsatzmöglichkeiten. Für alle Druckanforderungen sowohl im privaten, schulischen als auch geschäftlichen Bereich mit der Gewissheit, einmalige Druckergebnisse zu erzielen: Bilder und Grafiken mit hoher Auflösung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 70 x 38 x 98 mm | | Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 400 x 243 x 155 mm | | Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1192 mm | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 2.756 x 1.496 x 3.858 Zoll | | Menge äußerer Karton | 48 Stück(e) | | Schnellbestellungcode | 24 | | Verpackungsgewicht (imperial) | 0.12 Pfund | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Kartuschenrücknahme | Ja | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für IBM, Inkjet-Patrone für IBM, Tintenstrahlpatrone für IBM, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |