Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Viewsonic PX728-4K Beamer Short-Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88634895
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PX728-4K
EAN/GTIN:
     766907008944
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Brennweitenbereich
12 - 15.6 mm
Blendenbereich (F-F)
1,94 - 2,12
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.13 - 1.47
Horizontale Linsenschwankung Range
0 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 20 %
Offset
120 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
2000 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
12000:1
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
0.75 - 9.76 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
40 °
Trapezkorrektur, vertikal
40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
2.0b
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
312 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
108 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
20000 h
Lampenleistung
240 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Merkmale
Geräuschpegel
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
23
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
310 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1440, 1920 x 1600, 1920 x 2160, 1920 x 480, 1920 x 502, 1920 x 1920, 1920 x 720, 1920 x 832, 2032 x 1920, 2048 x 1080, 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2048 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 1640, 2048 x 2560, 2048 x 2048, 2192 x 2192, 2304 x 1296, 2304 x 1728, 2520 x 1520, 2550 x 1440, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1656, 2560 x 1920, 2560 x 1944, 2560 x 2048, 2592 x 1520, 2592 x 1944, 2640 x 2640, 2688 x 1512, 2688 x 1520, 2800 x 2100, 2880 x 1264, 2880 x 1620, 2880 x 2880, 2880 x 2160, 2944 x 1656, 2992 x 2244, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3200 x 1800, 3264 x 2448, 3280 x 2048, 3440 x 1440, 3648 x 2736, 3840 x 1200, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,14*
€ 1.140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,24*
€ 1.134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,96*
€ 1.106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,25*
€ 1.084,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,68*
€ 1.052,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.