Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB F4-2666C19D-64GTZR Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB F4-2666C19D-64GTZR Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-2666C19D-64GTZR Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-2666C19D-64GTZR Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-2666C19D-64GTZR Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-2666C19D-64GTZR Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-2666C19D-64GTZR Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88638852
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2666C19D-64GTZR
EAN/GTIN:
     4713294224767
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.