Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17384-319-09 Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17384-319-09 Kapuzenpullover
MASCOT 17384-319-09 Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88752006
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074605262
EAN/GTIN:
     5711074605262
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Saison
Herbst
Anlass
Athletisch
Beste Verwendung
Leger
Verschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
69% cotton/26% polyester/5% elastane
Stoffgewicht
380 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1040 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.