Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00784-280-18 Sweatshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00784-280-18 Sweatshirt
MASCOT 00784-280-18 Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88753031
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209806949
EAN/GTIN:
     5707209806949
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Strickwarentyp
Sweatshirt
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Kragen-/Ausschnittstyp
Runder Halsausschnitt
Ärmellängentyp
Langärmlig
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Oberfläche
Gebürstete Oberfläche
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
60% cotton, 40% polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.