Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50411-881-0918 Unisex Anthrazit, Schwarz 1 Paar(e)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT 50411-881-0918 Unisex Anthrazit, Schwarz 1 Paar(e)
MASCOT 50411-881-0918 Unisex Anthrazit, Schwarz 1 Paar(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88758886
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209768841
EAN/GTIN:
     5707209768841
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyamid, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
40% cotton/32% polyester (COOLMAX®)/26% polyamide/2% elastane (LYCRA®)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Waschanleitung
Feinwäsche (30°C)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Größe (USA)
10/13
Größe (spezifisch)
44/48
Asymmetrische Passform
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Feuchtigkeitsregulierend
Ja
Feuchtigkeitsaufnahme
Ja
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
ab 40 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.