Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10135-194-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10135-194-18
MASCOT 10135-194-18
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88762064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209839183
EAN/GTIN:
     5707209839183
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1526 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Motorradjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Name der Farbe
Dark Anthracite
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
2XL
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
100% polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.