Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50077-843-010 Hut Acryl, Wolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50077-843-010 Hut Acryl, Wolle
MASCOT 50077-843-010 Hut Acryl, Wolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88762142
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209695444
EAN/GTIN:
     5707209695444
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Material
Material
Acryl, Wolle
Futter
Ja
Materialbeschreibung (Name, %)
acrylic 70%, wool 30%
Innenfutter enthalten
Ja
Futtermaterial
Fleece
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Kopfbedeckungsstyp
Hut
Produkthauptfarbe
Navy
Färbung
Monochromatisch
Winddicht
Ja
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Handwäsche
Weitere Suchbegriffe: rollmütze
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.